{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za presjek vodova | 6 mm2 - 50 mm2 | |
Težina | 1,5 kg | |
ukupna duljina | 380 mm | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729970 50 | |
EAN / GTIN | 8014212198730 | |
Broj proizvođača | MPR50I |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Velika kliješta za krimpanje, tip: 50
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
276,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
83,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
140,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za presjek vodova | 6 mm2 - 50 mm2 | ||
ukupna duljina | 380 mm | 202 mm | 225 mm |
primjereno za tip kabela RG | 58; 59; 62 | 58; 59; 62; 71 | |
Težina | 1,5 kg | ||
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje |