{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za presjek vodova | 10 mm2 - 120 mm2 | |
Težina | 3,7 kg | |
ukupna duljina | 535 mm | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729970 120 | |
EAN / GTIN | 8014212199263 | |
Broj proizvođača | MPR120I |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Velika kliješta za krimpanje, tip: 120
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
83,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
140,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za presjek vodova | 10 mm2 - 120 mm2 | ||
ukupna duljina | 535 mm | 202 mm | 225 mm |
primjereno za tip kabela RG | 58; 59; 62 | 58; 59; 62; 71 | |
Težina | 3,7 kg | ||
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje |