Bočna elektronička kliješta za rezanje, polirana do visokog sjaja, okrugla glava, FW, cijela duljina: 115mm

Artikl br.: 726429 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezna oštrica: fina vata
  • Materijal: Čelik za kuglične ležajeve

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 115 mm
Rezna oštrica fina vata
Materijal Čelik za kuglične ležajeve
Širina glave 11 mm
Duljina rezne oštrice 14 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrdih žica do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Oblik glave okruglo
Standard DIN ISO 9654
Drška presvučeno plastikom
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca. 62 HRC)
Površina polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726429 115
EAN / GTIN 4003773018568
Broj proizvođača 77 01 115

Opis

Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Stabilan, provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje.
Ručke prevučene plastikom.

Upotreba:

Za precizne radove rezanja npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, induktivno kaljene oštrice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu