{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | X-Cut | |
ukupna duljina | 160 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4,8 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,7 mm | |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 724300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773075134 | |
Broj proizvođača | 73 05 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kompaktna kliješta za rezanje kabela, X-Cut® kromirana s ergonomskom drškom, ukupna duljina: 160mm
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
54,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
259 dijelovi na zalihi
23,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.845 dijelovi na zalihi
19,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca. 62 HRC) |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | kromirano | kromirano | neobrađeno |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,7 mm | 2 mm | 2 mm |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4,8 mm | 4 mm | 4 mm |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta | Rezna kliješta |