{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni vanjski prsten | |
ukupna duljina | 130 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 3 mm - 10 mm | |
⌀ vrha | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Oblik | B | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | atramentirano u sivoj boji | |
s graničnikom | Da | |
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da | |
Ručka s blokadom | Ne | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719892 A01 | |
EAN / GTIN | 4003773061755 | |
Broj proizvođača | 49 41 A01 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Precizna kliješta za vanjske prstene s graničnikom, tip: A01
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
29,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
250 dijelovi na zalihi
17,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
533 dijelovi na zalihi
15,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | pod kutom od 90° | pod kutom od 90° |
Oblik | B | B | B |
⌀ vrha | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni vanjski prsten | Ukošeni vanjski prsten | Ukošeni vanjski prsten |
Materijal | Specijalni čelik | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |