{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 140 mm | |
Duljina čeljusti | 39 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti, ravno | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | da | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 59 HRC) | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | ERGO® navlake za drške s debelim stijenkama | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713940 140 | |
EAN / GTIN | 7314150102150 | |
Broj proizvođača | 2430 GC-140 IP |