{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Duljina čeljusti | 73 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti, ravno | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713150 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022824 | |
Broj proizvođača | 26 11 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Plosnato-obla kliješta ravna, polirana, ukupna duljina: 200mm
na zahtjev
Na zalihi
194 dijelovi na zalihi
23,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.209 dijelovi na zalihi
22,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.463 dijelovi na zalihi
15,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
973 dijelovi na zalihi
17,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). |
Duljina čeljusti | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
ukupna duljina | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti, ravno | ovalno šiljasti, ravno | ovalno šiljasti, ravno | ovalno šiljasti, ravno |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | kromirano | neobrađen | neobrađen |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |