{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Odlika čeljusti | nazubljeno | |
Drška | 2K navlaka za dršku | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | neobrađen | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701515 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887306 | |
Broj proizvođača | 701515 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirana kliješta, sjajno brušena, s 2K navlakama za drške 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.200 dijelovi na zalihi
15,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
354 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
992 dijelovi na zalihi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Odlika čeljusti | nazubljeno | nazubljeno | nazubljeno |
ukupna duljina | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Drška | 2K navlaka za dršku | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | presvučeno plastikom |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Površina | neobrađen | kromirano | neobrađen |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Materijal | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik |