{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svojstvo kovčega | s mogućnošću slaganja jednog na drugo | |
Vanjska mjera duljina | 600 mm | |
Vanjska mjera širina | 400 mm | |
Vanjska mjera visina | 220 mm | |
Visina preklopljena | 80 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 558 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 358 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 205 mm | |
Volumen | 42 l | |
maksimalna nosivost | 40 kg | |
Težina | 2,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 693450 42 | |
EAN / GTIN | 2050001021724 |