Plastična kutija za alat 585

Artikl br.: 693200 585
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 580 mm
Vanjska mjera širina 285 mm
Vanjska mjera visina 290 mm
Duljina primjene 545 mm
Širina primjene 240 mm
Visina primjene 50 mm
Broj poklopaca 2
Težina 3 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693200 585
EAN / GTIN 4006793813618
Broj proizvođača 5813000391

Opis

Izvedba:

Od polipropilena − lagana, robusna i otporna na udarce. Velika, praktična ručka za nošenje s funkcijom zaključavanja i 2 plastična brza zatvarača. S mogućnošću zatvaranja lokotom s ⌀ luka 5 mm (br. 085830085875 svaki u vel. 30).
S odvojivim umetkom koji se može izvaditi i držačem malih dijelova, ispod toga veliki osnovni pretinac.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu