Garnitura univerzalnih alata 20-dijelna, broj alata: 20

Artikl br.: 680157 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 510 mm
širina 294 mm
Visina 61 mm
Broj dijelova 20
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 680157 20
EAN / GTIN 4067263309185
Broj proizvođača 680157 20

Opis

Upotreba:

Sistemska kutija od skoro neslomljive ABS-plastike s integriranim šarkama i 2 brzopotezna zatvarača. Sav alat drži se u specijalnom umetku od oblikovane PUR pjene u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

Opseg isporuke:

Tračni metar s prozorčićem: 1 kom. br. 462201 vel. 2,5
Garnitura 6-kutnih odvijača s kuglastom glavom: 1 kom. br. 627132 vel. 9 (9-dijelno)
Ravni odvijač: Po 1 kom. br. 660032 vel. 2,5; 4; 5,5
Odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 667702 vel. 1, 2
Kombinirana kliješta: 1 kom. br. 700940 vel. 160
Bravarski čekić: 1 kom. br. 750110 vel. 200
Radne škare: 1 kom. br. 769240 vel. 175
Ključ kliješta: 1 kom. br. 813501 vel. 180
Univerzalni skalpel s odlomljivom oštricom: 1 kom. br. 845020

Napomena:

Isporuka se radi pomoću sortiranih alata u plastičnoj kutiji.
Asortiman dodatno pruža mjesto za 4 komada spremnika za sitni inventar br. 951251 vel. 2×3/1 ili 2 kom. br. 951251 vel. 2×6/1 (nije u opsegu isporuke).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu