{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prihvat nastavaka | D6,3; F 6,3 | |
Duljina | 117 mm | |
širina | 22 mm | |
Visina | 10 mm | |
Broj zubi | 80 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 676650 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754282944 | |
Broj proizvođača | 11132020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ključ s račnom za bit od 1/4 cola C 6,3 i E 6,3, tip: 1/4
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
85,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
194 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
535 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Prihvat nastavaka | D6,3; F 6,3 | F 6,3; D6,3 | D6,3; D 8 |
širina | 22 mm | 18 mm | 21 mm |
Visina | 10 mm | 12 mm | 17 mm |
Duljina | 117 mm | 100 mm | 128 mm |
Broj zubi | 80 | 60 | 60; 72 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima | Alat s bitovima |