Bit upuštač s 3 rezne oštrice, Vanjski ⌀: 20,5mm

Artikl br.: 676310 20,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 20,5 mm
Rezni materijal HSS
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Oznaka proizvođača 846 HSS
ukupna duljina 41 mm
Duljina drške 20 mm
za provrt od 3,5 mm
za vijke s upuštenom glavom M10
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676310 20,5
EAN / GTIN 4013288119025
Broj proizvođača 05104635001

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplicirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.
Za upotrebu ručnih bušilica sa adapterom (br. 675000675050) ili u držaču odvijača (br. 676400676770).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu