{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 31 mm | |
Visina h | 12,5 mm | |
Širina ključa | 19 mm | |
osni razmak S | 25 mm | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Alat s funkcijom račne | Ne | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat |
Broj artikla | 657892 2-19 | |
EAN / GTIN | 4062406278236 | |
Broj proizvođača | 657892 2-19 |