{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 50 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±0,5 % | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Prihvat | USB-sučelje | |
Razlučivost | 0,05 Nm | |
Mjerno područje | 5 Nm - 50 Nm | |
Uređaj za prikaz širina | 147 mm | |
Uređaj za prikaz visina | 79 mm | |
Uređaj za prikaz dubina | 280 mm | |
Težina | 5 kg | |
Četverokutni prihvat | 3/8 col; 1/4 col | |
Šesterokutni prihvat | 5/16, 1/4 i 5/32 col | |
Opskrba energijom | solarno napajanje | |
Vrsta proizvoda | Naprava za provjeru zakretnog momenta |
Broj artikla | 654395 50 | |
Broj proizvođača | TTT-300C5 |