{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 1.100 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje na desno i na lijevo | |
Prihvat | USB-sučelje | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Mjerno područje | 25 – 1100 Nm | |
Dimenzija b | 180 mm | |
Dimenzija h1 | 79 mm | |
Dimenzija h2 | 215 mm | |
Dimenzija l | 180 mm | |
Težina | 7,5 kg | |
Četverokutni prihvat | 3/4 col | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Naprava za kalibraciju i namještanje |
Broj artikla | 654250 1100 | |
EAN / GTIN | 4018754181155 | |
Broj proizvođača | 96521082 |