{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 125 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Četverokut s Wobble-Fix | s kutom zakretanja | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 641135 125 | |
EAN / GTIN | 4991644126637 | |
Broj proizvođača | 4763-125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Produžetak, 1/2 cola „Wobble-Fix“, ukupna duljina: 125mm
na zahtjev
Na zalihi
609 dijelovi na zalihi
16,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.076 dijelovi na zalihi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.502 dijelovi na zalihi
11,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.713 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
206 dijelovi na zalihi
28,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
ukupna duljina | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
s QuickRelease-om | Ne | ||||
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ||||
Površina | izolacija plastikom | ||||
Četverokut s Wobble-Fix | s kutom zakretanja | s kutom zakretanja | |||
Vrsta proizvoda | Produžetak | Produžetak | Produžetak | Produžetak | Produžetak |