{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
ukupna duljina | 266 mm | |
Broj zubi | 80 | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 640440 1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754256778 | |
Broj proizvođača | 13111120 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Račna s finim ozubljenjem dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem QuickRelease, tip: 1/2
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
92,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.280 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
81,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
ukupna duljina | 266 mm | 290 mm - 430 mm | 250 mm |
Glava račne može se skinuti s drške | Ne | ||
s QuickRelease-om | Ne | ||
kontinuirano izvlačenje | Ne | Ne | |
Broj zubi | 80 | 72 | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | Čegrtaljka | Račna |