{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Duljina krakova | 180×32 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627128 6 | |
EAN / GTIN | 4045197954954 | |
Broj proizvođača | 627128 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni L odvijač s kuglastom glavom i zadržnom kuglicom kromiran, broj odvijača: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
577 dijelovi na zalihi
1,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
712 dijelovi na zalihi
1,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | ||
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | ||
Dugačka izvedba | Da | Da | Da |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Duljina krakova | 180×32 mm | 186×38 mm | 186×38 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači |