{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 367 TORX® | |
Torx® profil | TX7 | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 130 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | |
Materijal ručice | plastika otporna na udarce s integriranim mekanim dijelovima | |
Površina | matirano kromiran | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625500 TX7 | |
EAN / GTIN | 4013288175168 | |
Broj proizvođača | 05028002001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Odvijač za Torx®, Torx® profil: TX7
na zahtjev
Na zalihi
413 dijelovi na zalihi
6,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
292 dijelovi na zalihi
4,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke s rupom |
ukupna duljina | 130 mm | 147 mm | 142 mm |
Okretljiva kapica | Ne | ||
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | Krom-vanadij specijalna legura čelika | |
Torx® profil | TX7 | TX7 | TX7 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |