{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX6 | |
Duljina krakova | 83×18 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | kromirano | |
Vrh | crna | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625037 TX6 | |
EAN / GTIN | 7610733281831 | |
Broj proizvođača | PB 3411.6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
L odvijač za Torx® − narovašen, Torx® profil: TX6
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
7,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
470 dijelovi na zalihi
3,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.747 dijelovi na zalihi
2,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | ne | ne |
Površina | kromirano | pocinčano | fosfatirani |
Materijal | PB Swiss Tools-specijalna legura | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Duljina krakova | 83×18 mm | 80×15 mm | 42×16 mm |
Torx® profil | TX6 | TX6 | TX6 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |