Ključ za upravljački ormar, tip: 1

Artikl br.: 623600 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.892 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 76 mm
Profil progona Četverokutni nasadni ključ; Trokutni nasadni ključ; Ključ s dva zaporna jezičca; Šesterokutni nasadni ključ; Odvijač za Phillips; Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Ključ rasklopnog ormara

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 623600 1
EAN / GTIN 4003773041658
Broj proizvođača 00 11 03

Opis

Izvedba:

Križni nasadni ključ od cinkova tlačnog lijeva s plastičnim adapterom i dvostranim nastavkom (Phillips i ravni).

Upotreba:

Za upravljačke ormare, zaporne ventile i mrežne rasklopne ploče.

Odgovara:

Četverokut 5; 6; 8 mm,
Trokut 7; 9 mm,
Dvostruka brada ⌀ 3–5 mm,
Phillips PH2,
Ravni 1,0 x 7 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu