{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 75 mm | |
Duljina ključa L | 330 mm | |
⌀ prstena D | 108 mm | |
Visina prstena h | 48 mm | |
Težina | 3.760 g | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619050 75 | |
EAN / GTIN | 3662424013799 | |
Broj proizvođača | 51BS.75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Udarni ključ s osiguračem, širina ključa: 75mm |
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
88,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Površina | fosfatirano | |
⌀ prstena D | 108 mm | 113 mm |
Duljina ključa L | 330 mm | 330 mm |
Širina ključa | 75 mm | 75 mm |
Visina prstena h | 48 mm | 34 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |