Jednostrani okasti ključ potpuno izoliran 8 mm

Artikl br.: 618200 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 8 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Duljina ključa 165 mm
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 618200 8
EAN / GTIN 4035894045703
Broj proizvođača 50450 0080 029

Opis

Izvedba:

Kromiran; s plastičnom izolacijom do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Materijal:

Krom-vanadij čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu