{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 9/16 col | |
Duljina ključa L | 193 mm | |
Širina otvor ključa b | 30,9 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 6,6 mm | |
Visina prstena h2 | 9,4 mm | |
⌀ prstena D | 27,3 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | colni | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614825 9/16 | |
EAN / GTIN | 4045197331250 | |
Broj proizvođača | 614825 9/16 |