{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 13 mm | |
Duljina ključa L | 107 mm | |
Širina otvor ključa b | 27,1 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 6 mm | |
Visina prstena h2 | 9,3 mm | |
⌀ prstena D | 25,5 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614816 13 | |
EAN / GTIN | 4045197198969 | |
Broj proizvođača | 614816 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom kratka izvedba, širina ključa: 13mm
na zahtjev
Na zalihi
323 dijelovi na zalihi
15,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.575 dijelovi na zalihi
24,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.859 dijelovi na zalihi
23,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10.558 dijelovi na zalihi
15,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
⌀ prstena D | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |
Širina ključa | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Visina prstena h2 | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,5 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |