{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Diamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Granulacija | D64 | |
Specifikacija | D64BXP-P STARTEX XP-P | |
Oblik | 12V9 | |
⌀ ploče D | 125 mm | |
Širina ploče T | 25 mm | |
⌀ prihvata H | 20 mm | |
brusna prevlaka, širina W čeona strana | 3 mm | |
brusna prevlaka, visina X | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Lončasta brusna ploča |
Broj artikla | 597966 D64 | |
EAN / GTIN | 9003172004648 | |
Broj proizvođača | 34056064 |