{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Postupak brušenja | Plitko brušenje | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | F13A46HH11PV | |
Oblik | 7 | |
⌀ ploče D | 400 mm | |
Širina ploče T | 80 mm | |
⌀ prihvata H | 127 mm | |
⌀ udubine P | 190 mm | |
Dubina udubine F 1 | 15 mm | |
Dubina udubine G 2 | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Plosnata brusna ploča |
Broj artikla | 590670 | |
EAN / GTIN | 9003176652784 | |
Broj proizvođača | 665278 |