{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Žica od mjedi | |
Širina osnovnog tijela | 22 mm | |
Ukupna duljina L | 450 mm | |
Debljina svornjaka | 0,35 mm | |
Radna dužina L3 | 77 mm | |
Duljina obruba H1 | 10 mm | |
Broj zauzetih redova | 4 | |
Drška | Plastika | |
Dozvola industrije prehrambenih namirnica | ne | |
Vrsta proizvoda | Žičana četka |
Broj artikla | 575420 4 | |
EAN / GTIN | 4017359118474 | |
Broj proizvođača | 182811 |