{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Žica od mjedi | |
tipična uporaba | Čišćenje, poravnavanje | |
⌀ četke D1 | 19 mm | |
Širina četke | 2 mm | |
Debljina svornjaka | 0,1 mm | |
Duljina obruba H1 | 5 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 12.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574934 19X2 | |
EAN / GTIN | 4017359347799 | |
Broj proizvođača | 410522 |