{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Cubitron™II | |
Sredstvo za brušenje | Cubitron™ II | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 80 | |
Podloga sredstva za brušenje | Podloška tkanine | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 115 mm | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica; Ekscentrična brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567520 80 | |
EAN / GTIN | 4054596381186 | |
Broj proizvođača | 7100169962 |