{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 80 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | koso s izbočenim lamelama | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 566290 80 | |
EAN / GTIN | 4045197720436 | |
Broj proizvođača | 566290 80 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lepezasti brusni disk special (ZA) s projekcijom lamele, ⌀ 115 mm, granulacija: 80
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
4,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.361 dijelovi na zalihi
2,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.637 dijelovi na zalihi
2,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
607 dijelovi na zalihi
3,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
669 dijelovi na zalihi
3,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Opis oblika | koso s izbočenim lamelama | koso | ravni | koso | ravni |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ ploče | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | ZA | ZA | ZA | ZA |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk |