{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 120 | |
aktivni brusni, rashladni sloj | Da | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravni | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565234 120 | |
EAN / GTIN | 4062406159306 | |
Broj proizvođača | 565234 120 |