{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A60P-BF | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Oblik | 41 | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 178 mm | |
Širina vodilice | 1,6 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 7,7 mm - 8 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 8.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563550 178 | |
EAN / GTIN | 4045197157614 | |
Broj proizvođača | 563550 178 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro rezna ploča EKSTRA TANKA 178 mm
na zahtjev
Na zalihi
7.917 dijelovi na zalihi
2,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.615 dijelovi na zalihi
4,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm |
Opis oblika | ravno | ravno |
za debljinu materijala | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | Čelik | Čelik |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča |