{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Širina vodilice | 1 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 3 mm - 5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563440 125 | |
EAN / GTIN | 4007220103920 | |
Broj proizvođača | 4007220103920 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezna ploča SGP STEEL EKSTRA TANKA 125 mm
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi
5,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12.185 dijelovi na zalihi
2,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
Opis oblika | ravno | ravno |
za debljinu materijala | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
optimalno za materijal | čelik | čelik |
⌀ ploče | 125 mm | 125 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | A |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča |