{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CerRapid | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika | |
Specifikacija | CER24Q-BF | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina vodilice | 7 mm | |
⌀ ploče | 230 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 6.600 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča |
Broj artikla | 560005 230X7 | |
EAN / GTIN | 4045197718662 | |
Broj proizvođača | 560005 230X7 |