Precizne igličaste turpije garnitura 6-dijelna, ukupna duljina / švicarski rez: 140/1

Artikl br.: 527650 140/1
Kopija
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina / švicarski rez Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Švicarski rez 1
Ukupna duljina 140 mm
Vrsta proizvoda Precizna iglasta turpija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 527650 140/1
Kopija
EAN / GTIN 613548181072
Kopija
Broj proizvođača LA2442-1
Kopija
Manufacturer Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 55 HRC
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 60 HRC
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 67 HRC
prikladno za / [m/min]
 
INOX
prikladno za / [m/min]
 
Ti
prikladno za / [m/min]
 
GG(G)
prikladno za / [m/min]
 
CuZn
prikladno za / [m/min]
 
Plastika, GFK
prikladno za / [m/min]
 
Drvo
prikladno za / [m/min]
 
Uni
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne igličaste turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Duljina reza = 1/2 duljina turpije. Proizvedeno od specijalnog čelika za precizne turpije s velikom otpornosti na trošenje (65-66 HRC). Precizno određeni oblici, poseban kut reza i velik izbor različitih vrsta rezova. Visoka stopa uklanjanja materijala.
Stezna drška vidi br. 519700.

Standard:

SH = švicarski rez; DH = njemački rez

Sadržaj:

Po jedan komad
Oblik 1; 3; 4; 5; 6; 10

Opseg isporuke:

U plastičnoj futroli.

Napomena:

Vidi i Habilis precizne turpije br. 527050527070.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu