Precizna okrugla turpija, duljina bez drške / švicarski rez: 200/00

Artikl br.: 525500 200/00
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške / švicarski rez Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara njemačkom rezu 1
Promjer 7,5 mm
Duljina bez šarke 200 mm
Vrsta proizvoda Precizna turpija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 525500 200/00
Kopija
EAN / GTIN 613548070727
Kopija
Broj proizvođača LP1670-8-00
Kopija
Manufacturer Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 55 HRC
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 60 HRC
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 67 HRC
prikladno za / [m/min]
 
INOX
prikladno za / [m/min]
 
Ti
prikladno za / [m/min]
 
GG(G)
prikladno za / [m/min]
 
CuZn
prikladno za / [m/min]
 
Plastika, GFK
prikladno za / [m/min]
 
Drvo
prikladno za / [m/min]
 
Uni
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Specijalni čelik tvrdoće od 65−66 HRC. Za razliku od radioničkih turpija, one imaju blago konveksan oblik koji se točno podudara s primjenom, poseban kut rezanja i proširen izbor različitih rezova.Tako se postižu uvijek glatke površine na najekonomičniji način.
Sa šiljastim vrhom.
Tupi oblik.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu