{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Očitavanje | 1 HR | |
Prikaz | Analogni mjerni sat | |
Postupak ispitivanja | Rockwell | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rockwell skale | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Rukovanje | motorizirano | |
Glavno opterećenje ispitna snaga | 60, 100, 150 kg | |
Predopterećenje ispitna snaga | 10 kg | |
maksimalna širina uzoraka | 150 mm | |
maksimalna visina uzoraka | 260 mm | |
Opskrba energijom | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Duljina | 555 mm | |
širina | 270 mm | |
Visina | 765 mm | |
Težina | 104 kg | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za ispitivanje tvrdoće |
Broj artikla | 495071 200ACL | |
EAN / GTIN | 2050001957245 |