Modul ticala TP20, tip: EM2STD

Artikl br.: 494212 EM2STD
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Snaga detekcije standard
Produžetak 75 mm
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494212 EM2STD
EAN / GTIN 2050000973383

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući modularnoj konstrukciji koja se sastoji od prihvata senzora i mobilnih senzorskih modula, postoji mogućnost ručne ili automatske zamjene senzorskih modula, bez dodatne kalibracije, koja iziskuje mnogo vremena. Za senzorske glave s RENISHAW automatskim prihvatom (Autojoint) potrebno je koristiti PAA adapter.
TP20 senzorski modul sadrži elektromehanički senzor, na njemu se nalaze senzorski nastavci (priključni navoj M2) te omogućuje pomicanje senzora u ±X, ±Y i + Z smjeru (±Z kod korištenja TP20 6-strukog senzorskog modula). Dostupno je sedam senzorskih modula sa specifičnim primjenama. Posjeduju različitu snagu detekcije, koja je označena zaštitnim kapicama u različitim bojama.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu