Video mjerni mikroskop MM1 200

Artikl br.: 492500 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje X 200 mm
Mjerno područje Y 100 mm
Mjerno područje Z 100 mm
Odstupanje kod mjerenja dužine EUXY, MPE optičko (2D) 2,9 + D / 100 (D u mm) pri 20 °C ± 1K µm
Objektiv (x-struko) 0,5
Povećavanje na ekranu (x-struko) 23
Vidno polje 14×9 mm
Kamera 6,4 megapiksela
Radni razmak 80 mm
maksimalna visina obratka 100 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Nazivni napon 230 / 240 V
Duljina 500 mm
širina 600 mm
Visina 770 mm
Težina 60 kg
maksimalna težina obratka 20 kg
Vrsta proizvoda Video mjerni mikroskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 492500 200
EAN / GTIN 4062406159702
Broj proizvođača 492500 200

Opis

Izvedba:

Mjerni mikroskop s brzom obradom slika, kamerom u boji visoke rezolucije i Multitouch upravljačkom pločom, koja se lako koristi u radionicama na bazi osobnog računala s intuitivnim M3 softverom za mjerenje.
Svjetlost odozgo: 56 bijelih LED lampica u 2 koncentrična kruga. 1 prsten i 4 segmenta koji se mogu pojedinačno uključivati i prigušivati.
Prolazno svjetlo: dugotrajne LED lampice, telecentrički, mogućnost samostalnog uključivanja i prigušenja. Postolje od masivnog granita s površinski otvrdnjenim križnim stolom i vrlo preciznim vodilicama. Ergonomsko brzo podešavanje s upravljanjem jednom rukom u obje osi (X i Y). Diodni laser kao pomoć za pozicioniranje. Jako velika točnost ponavljanja zahvaljujući automatskom prepoznavanju bridova.
Sada s M3 verzijom softvera 4:
  • Uz modernu 64-bitnu aplikaciju za ugodan rad s velikim podacima.
  • Napredni način snimanja mjernog programa s opcijskim standardnim ili naprednim načinom snimanja.
  • Pohrana i punjenje referentnog sustava: optimalno za upotrebu sustava s brzim stezanjem.
  • Nove značajke izvoza kao što su izravni izvoz u PDF i poboljšana brzina izravnog izvoza u Excel.

Upotreba:

  • Na ulazu robe, u prostoru za mjerenje, u proizvodnji.
  • Univerzalno primjenjiv zbog fleksibilnog četverokvadrantnog svjetla odozgo i kompaktnog mjernog računala.
  • Različiti geometrijski oblici i materijali mogu se jednostavno i sigurno mjeriti. Moguća je i dokumentacija.

Podaci:

Razina zumiranja / prikaz zaslona / vidno polje: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Razina zumiranja / prikaz zaslona / vidno polje: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Razina zumiranja / prikaz zaslona / vidno polje: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Razina zumiranja / prikaz zaslona / vidno polje: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Razina zumiranja / prikaz zaslona / vidno polje: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Razina zumiranja / prikaz zaslona / vidno polje: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Opseg isporuke:

Uključuje računalo All-in-One, bežični miš i tipkovnica, prekrivač za zaštitu od prašine, mrežni adapter, certifikat o ispitivanju i upute za uporabu.

Dodatni pribor:

Objektiv br. 491912, softverska opcija br. 491913, čistač reznih oštrica br. 354788; etalon za kalibraciju br. 491928; precizna stega br. 494480; sustav za brzo stezanje br. 494451; radni stol za mjerni mikroskop br. 492580.

Napomena:

Odstupanje u mjerenju duljine EUXY, MPE u skladu s DIN EN ISO 10360-7 za faktor povećanja = 0,5.
Dozvoljeni uvjeti okoline: 20 °C ± 1 K, temperaturni gradijent Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, izmjeren s kalibriranim etalonom.

Na upit uz sve video mjerne mikroskope GARANT nudimo sljedeće:
  • Ugovor za održavanje.
  • Montaža, puštanje u pogon i kratki uvod u rad.
  • Individualna obuka zaposlenika.
  • Kalibriranje na mjestu postavljanja.

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i na izvedbu panela osjetljivog na dodir.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu