{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ leća | 132 mm | |
Povećavanje (x-puta) | 1,9 | |
Duljina zglobnog kraka A | 400 mm | |
Duljina zglobnog kraka B | 400 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Svjetiljka povećala |
Broj artikla | 491655 132 | |
EAN / GTIN | 4048347905806 | |
Broj proizvođača | 27773 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Svjetiljka s povećalom varioLED+, ⌀ leća: 132mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
707,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
834,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
836,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opskrba energijom | Mrežni pogon | Mrežni pogon | Mrežni pogon |
⌀ glave | 250 mm | 250 mm | |
Duljina zglobnog kraka A | 400 mm | 500 mm | 500 mm |
Duljina zglobnog kraka B | 400 mm | 484 mm | 484 mm |
⌀ leća | 132 mm | 160 mm | 160 mm |
Povećavanje (x-puta) | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Vrsta proizvoda | Svjetiljka povećala | Svjetiljka povećala | Svjetiljka povećala |