Navoji Kontrolni trn M2,5

Artikl br.: 486000 M2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 32,33 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoji Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 13
Vrsta šablone Kontrolnik (loš); Kontrolnik (dobar)
Kvaliteta 6
Polje tolerancije H
Razred tolerancije 6H
Vrsta navoja M
Navoji M2,5
Nagib navoja 0,45 mm
Vrsta proizvoda Kontrolni trn

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 486000 M2,5
EAN / GTIN 2050001690890

Opis

Version:

The ground first thread pitch removes coarse swarf in the component and prevents premature fracture of the first thread pitch. Version to DIN 2279 - 2299.
“Go” and “No Go” ends on a single handle (DIN 2240, part 1, form R). “No Go” end marked red.

Application:

For metric ISO threads, right-hand DIN 13.
Tolerance class 6H (up to M 1.4 = 5H).

Standard:

Tolerances and dimensions to DIN ISO 1502.

Note:

Thread gauges for threads with other pitches, Whitworth, trapezoidal, round, UNC, UNF, NPT, and LH threads available on request.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu