Garnitura folija, 5-dijelna 100×500 mm, nehrđajući, debljina: 2mm

Artikl br.: 478755 2
Postavite cijenu 5 Piece (30,85 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

debljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja ±35 µm
Širina folije 100 mm
Duljina folije 500 mm
Materijal nehrđajući čelik otporan na koroziju i kiseline
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Debljina 2 mm
Broj folija 5
Vrsta proizvoda Podložna folija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 478755 2
EAN / GTIN 2050001911872
Broj proizvođača 690

Opis

Izvedba:

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosti. Označena debljina folije. Čuva se u čvrstim kutijama.
Otporan na koroziju - čelik otporan na koroziju i kiseline, materijal br. 1.4310 (odnosno 1.4301, debljina 0,02 − 0,05 mm), hladno valjan, tvrdoće čelika za opruge, sjajne površine.

Upotreba:

Namještanje alata; podešavanje aparata; izjednačenje tolerancija;
podlaganje naprava; usmjeravanje strojeva; uređivanje kalupa;
namještanje ležaja; prilagodba agregata; Naknadno podešavanje
noževa za rezanje; usmjeravanje obradaka itd.

Opseg isporuke:

1 pakiranje s 5 listića.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu