{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±10 µm | |
Širina folije | 100 mm | |
Duljina folije | 500 mm | |
Materijal | nehrđajući čelik otporan na koroziju i kiseline | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Debljina | 0,5 mm | |
Broj folija | 5 | |
Vrsta proizvoda | Podložna folija |
Broj artikla | 478755 0,5 | |
EAN / GTIN | 2050001057624 | |
Broj proizvođača | 674 |