Garnitura folija, 10-dijelna 50×300 mm, C-čelik, debljina: 0,8mm

Artikl br.: 478750 0,8
Postavite cijenu 10 Piece (4,39 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

debljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja ±13 µm
Širina folije 50 mm
Duljina folije 300 mm
Materijal C čelik
Debljina 0,8 mm
Broj folija 10
Vrsta proizvoda Podložna folija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 478750 0,8
EAN / GTIN 2050001057525
Broj proizvođača 530

Opis

Izvedba:

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosti. Označena debljina folije. Čuva se u čvrstim kutijama.
Čelik − ugljični čelik, materijal br. 1.1274, hladno valjan, svijetle površine (vel. 0,02 otporan na koroziju).

Upotreba:

Namještanje alata; podešavanje aparata; izjednačenje tolerancija;
podlaganje naprava; usmjeravanje strojeva; uređivanje kalupa;
namještanje ležaja; prilagodba agregata; Naknadno podešavanje
noževa za rezanje; usmjeravanje obradaka itd.

Opseg isporuke:

1 pakiranje s 10 listića.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu