Senzor vlage i temperature povezani kablovima FT

Artikl br.: 474146 FT
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 115,54 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Prihvat: Bluetooth sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje kod temperature −20 °C - 70 °C
Mjerno područje kod relativne vlažnosti 0 % - 100 %
Granica odstupanja temperatura ± 0,5 °C
Granica stupanja kod relativne vlažnosti ±2 %
IP-klasa zaštite IP 54
Prihvat Bluetooth sučelje
Vrsta proizvoda Senzor vlage i temperature

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474146 FT
EAN / GTIN 4029547019043
Broj proizvođača 0636 9732

Opis

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu