Čelični tračni metar V2A za opseg i ⌀ 5980 mm

Artikl br.: 465682 5980
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 149,99 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. obujam mjernog područja (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje za ⌀ 1.500 mm - 1.900 mm
Mjernog područja za opseg 4.710 mm - 5.980 mm
Širina trake 16 mm
Debljina trake 0,2 mm
Očitavanje 0,1 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 465682 5980
EAN / GTIN 2050001060617
Broj proizvođača 62000031

Opis

Izvedba:

Čelični tračni metar CJU za mjerenje vanjskog opsega i ⌀ okruglog tijela. Traka od čelika s oprugom na prednjoj je strani laserski podijeljena 2 skale za opseg i ⌀. Razmak podjelne crte 1 mm. Očitavanje nonija 0,1 mm. Granice pogreške skale prema DIN 866.
V2A izvedba od nehrđajućeg čelika za opruge.

Napomena:

Metar u traci C s očitavanjem od 0,05 mm i metar u traci s crnom prevlakom na upit. Stacionarna verzija CJU na zahtjev.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu