{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 866 | |
Granica odstupanja | 0,06 mm | |
Oblik | A | |
Duljina | 2.000 mm | |
Širina presjeka | 50 mm | |
Debljina presjeka | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461000 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206800 | |
Broj proizvođača | 461000 2000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Čelično ravnalo oblik A, duljina: 2000mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
|
|
Granica odstupanja | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,7 mm |
Oblik | A | A | B | B | |
Duljina | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Standard | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
Širina presjeka | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Debljina presjeka | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 1 mm |
Vrsta proizvoda | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo |