{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875 | |
Duljina krakova | 75×50 mm | |
Preciznost | 1 | |
Pravokutnost | 0,014 mm | |
Presjek kraka | 15×4 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Kutnik bez oslonca |
Broj artikla | 451030 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197443885 | |
Broj proizvođača | 451030 75X50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutnik bez oslonca nehrđajući, točnost 1, duljina krakova: 75X50mm
na zahtjev
Na zalihi
486 dijelovi na zalihi
13,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
54,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
722 dijelovi na zalihi
10,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
sve dijelove | kaljeno | kaljeno | |
Preciznost | 1 | 0 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pravokutnost | 0,014 mm | 0,007 mm | 0,028 mm |
Presjek kraka | 15×4 mm | 15×4 mm | 15×5 mm |
Duljina krakova | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Vrsta proizvoda | Kutnik bez oslonca | Kutnik bez oslonca | Kutnik bez oslonca |